エスコ
13mm/JT6 ボール盤用チャック
用途
ボール盤などのチャック
仕様
チャック全長:88mm
材質
工具鋼
規格
ジャコブステーパー型
テーパーNo.
JT6
ハンドル長さ(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64622934
EA817-13A
1.2~13
オープン
¥
7,140
¥
7,854
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください