エスコ
13mm ドリルチャック(ステンレス製)
用途
医療、化学、食品等に最適
仕様
チャック全長:78mm
材質
本体:ステンレス、ハンドル:スチール(メッキ仕上)
質量(g)
チャック:533、ハンドル:66
外径(Φmm)
46
テーパーNo.
J.T.6(17.170)
ハンドル長さ(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64622943
EA817A-13A
1.2~13
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください