エスコ
MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット
用途
機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用
仕様
ドリル側×ボール盤側:MT3×MT2
材質
SCM415
全長(mm)
196
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64623047
EA817CD-32A
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください