エスコ
JT6xMT3 ドリルチャックアーバー
用途
機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用
仕様
ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3
材質
SCM415
全長(mm)
127
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64623178
EA817CE-22A
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください