エスコ
50mm 六角軸付フェルトバフ(平型)
幅(mm)
11
全長(mm)
43
直径(Φmm)
50
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64623519
EA819BL-51
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください