曜日別特売

2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)

2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸) - エスコ
材質HSS鋼軸径(Φmm)2.35粒度#180寸法(mm)刃先径:Φ1.0、全長:45、有効長:10入数2本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64625707EA819WM-111
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする