エスコ
2本組 ダイヤモンドドリル(2.35mm軸)
材質
HSS鋼
軸径(Φmm)
2.35
粒度
#180
寸法(mm)
刃先径:Φ1.6、全長:45、有効長:10
入数
2本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64625716
EA819WM-112
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください