ホールソーセット [LENOX](排水桝用)

ホールソーセット [LENOX](排水桝用) - エスコホールソーセット [LENOX](排水桝用) - エスコ
仕様
<ホールソー仕様>
・サイズ:54・65・83・95・121
・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造
・刃先硬度:HRC63~65
・有効径:38
・穴あけ深さ:最大38まで可能
・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
・つばがないので貫通します。
・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
<アーバー仕様>
・六角シャンク:12.7(1/2インチ)
・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。
・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容排水升用、ホールソー:5個、EA823L-54、EA823L-65、EA823L-83、EA823L-95、EA823L-121(各1本)、アーバー:1本、パイロットドリル:EA823L-1×3、六角レンチ:3本、収納ケース内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64626486EA823LH-1
オープン
24,900
27,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする