曜日別特売

ホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用)

ホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用) - エスコホールソーセット[LENOX](冷凍・空調用) - エスコ
仕様
<ホールソー仕様>
・サイズ:16、22、29、35、41、54
・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造
・刃先硬度:HRC63~65
・有効径:38
・穴あけ深さ:最大38まで可能
・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
・つばがないので貫通します
・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です
<アーバー仕様>
・六角シャンク径:9.5(3/8")
・材質:硬化炭素鋼
・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます
セット内容ホールソー:6本、EA823L-16、EA823L-22、EA823L-29、EA823L-35、EA823L-41、EA823L-54(各1本)、3/8”(9.5mm)アーバー:2本、パイロットドリル:1本、(EA823LX-1)、六角レンチ:3本、収納ケース内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64626495EA823LL-1
オープン
13,900
15,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする