仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!
スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)19質量(g)100アズワン品番65-2230-48六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)内容量1本