曜日別特売

35mm 六角軸付ホールソー[LENOX]

35mm 六角軸付ホールソー[LENOX] - エスコ35mm 六角軸付ホールソー[LENOX] - エスコ35mm 六角軸付ホールソー[LENOX] - エスコ35mm 六角軸付ホールソー[LENOX] - エスコ
(1件のレビュー)
仕様
T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!
スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)35質量(g)160アズワン品番65-2230-56六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64626705EA823LX-235
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64626705
2022-04-06
用途: 水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

孔あけの時厚みのある木材の貫通がスムーズにいかなかった、根元部分が引っかかってしまい、鋸でカットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする