M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)

M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) - エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) - エスコ

4本セット。

セット内容
〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.5
4本セット
材質HSS(ハイス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64626775EA824BG-4
オープン
9,840
10,824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする