曜日別特売

3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) - エスコ3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) - エスコ
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)96刃先径(Φmm)3六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64626827EA824BL-3
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする