エスコ
4.2x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
用途
ステンレス等、難削材に
材質
HSCOM42(コバルトハイス)
全長(mm)
108
刃先径(Φmm)
4.2
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64626906
EA824BL-4.2
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください