エスコ
5.5x120mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
用途
ステンレス等、難削材に
材質
HSCOM42(コバルトハイス)
全長(mm)
120
刃先径(Φmm)
5.5
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64626958
EA824BL-5.5
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください