3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)

3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) - エスコ
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)90刃先径(Φmm)3.4アズワン品番64-2271-76六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64627283EA824BR-3.4
オープン
775
853(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする