曜日別特売

1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本)

1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本) - エスコ1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本) - エスコ
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64628035EA824DG-1.5
オープン730
589
アウトレット
648(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする