エスコ
1/4"/2.8mm ドリルビット(HSS/2本)
用途
鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
材質
HSS(ハイス)
寸法(mm)
刃先径:2.8、全長:78、有効長:28
入数
2本
六角シャンク径(Φmm)
6.35
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64628078
EA824DG-2.8
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください