エスコ
3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS)
材質
HSS(ハイス鋼)
寸法(mm)
3.0・4.0・5.0
質量(g)
32
有効長(mm)
20
アズワン品番
64-2272-20
入数
3本
六角シャンク径(Φmm)
6.35(1/4”)
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64628358
EA824DP
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください