曜日別特売

3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)

3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) - エスコ
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20アズワン品番64-2272-22六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64628376EA824DP-3.0
オープン
690
759(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする