曜日別特売

9.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

9.0mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ9.0mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ9.0mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ9.0mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ9.0mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用六角軸対辺(mm)6.35材質HSS刃先径(Φmm)9.0適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
六角軸対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64628717EA824HS-99.01.56.35
オープン
2,370
2,607(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする