曜日別特売

14.0mm ホールソー(六角軸/HSS)

14.0mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ14.0mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ14.0mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ14.0mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ14.0mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64628796EA824HS-14
オープン
2,140
2,354(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする