曜日別特売

14.5mm ホールソー(六角軸/HSS)

14.5mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ14.5mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ14.5mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ14.5mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ14.5mm ホールソー(六角軸/HSS) - エスコ
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用六角軸対辺(mm)6.35材質HSS刃先径(Φmm)14.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
六角軸対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64628805EA824HS-14.514.51.56.35
オープン
2,140
2,354(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする