エスコ
16.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
用途
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
六角軸対辺(mm)
6.35
材質
HSS
刃先径(Φmm)
16
適合板厚(mm)
0.3~3.0
有効長(mm)
1.5
アズワン品番
64-2272-47
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
六角軸対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64628823
EA824HS-16
16
1.5
6.35
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください