曜日別特売

Φ40-210mm ロータリーコンパスカッター

Φ40-210mm ロータリーコンパスカッター - エスコΦ40-210mm ロータリーコンパスカッター - エスコΦ40-210mm ロータリーコンパスカッター - エスコΦ40-210mm ロータリーコンパスカッター - エスコΦ40-210mm ロータリーコンパスカッター - エスコΦ40-210mm ロータリーコンパスカッター - エスコΦ40-210mm ロータリーコンパスカッター - エスコ
付属品替刃(EA827DD-1)×2枚材質本体:ABS樹脂、 刃:ハイカーボンステンレス鋼全長(mm)153刃幅(mm)Φ18刃厚(mm)0.3能力(mm2)Φ40~220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64630214EA827DD
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする