エスコ
11-26mm カウンターシンク(12mm軸・HSS)
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
ヘッド径(Φmm)
28
適合寸法(mm)
11~26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64630354
EA827G-44
40
12
HSS(ハイス)
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください