曜日別特売

30本組ルータービットセット

30本組ルータービットセット - エスコ30本組ルータービットセット - エスコ30本組ルータービットセット - エスコ
用途
電動トリマー・ルーター用
作業に役にたつ厳選6種
セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)30ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)全質量(g)1665内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64630887EA828A-30A
オープン
14,600
16,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする