エスコ
単管クランプ (EA840BH用)
仕様
クランプ部首振角度:300°
適合単管サイズ:42.7~48.6mm
質量(kg)
1.3
使用荷重(kg)
350(2個当り)
アズワン品番
64-2273-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64631255
EA840BH-4
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください