エスコ
102mmx10T ジグソーブレード(5枚)
仕様
取付部厚み:1.5mm
材質
バイメタル
全長(mm)
101.6
山数
10
適合材
硬質木材 4.8-31.8
アズワン品番
64-7940-71
入数
5枚
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64631483
EA854LB-6A
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください