92mmx18T ジグソーブレード(5枚)

92mmx18T ジグソーブレード(5枚) - エスコ
仕様取付部厚み:0.9mm材質バイメタル全長(mm)92.2山数18適合材、ステンレス、鉄、非鉄金属(1.6~6.4厚)アズワン品番64-2273-47入数5枚内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64631517EA854LB-12A
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする