エスコ
133mmx14T ジグソーブレード(5枚)
仕様
取付部厚み:0.9mm
材質
バイメタル
全長(mm)
133.4
山数
14
適合材
ステンレス/鉄/非鉄金属、パイプ/アングル、2.4-76.2以下
アズワン品番
64-7940-73
入数
5枚
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64631526
EA854LB-13A
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください