92mmx24T ジグソーブレード(5枚)

92mmx24T ジグソーブレード(5枚) - エスコ
仕様取付部厚み:0.9mm材質バイメタル全長(mm)92.2山数24適合材鉄、ステンレス、非金属、シートメタル (3.2厚以下)アズワン品番64-2273-48入数5枚内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64631535EA854LB-14A
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする