曜日別特売

ダイヤモンドグリッド付 ジグソーブレード

ダイヤモンドグリッド付 ジグソーブレード - エスコダイヤモンドグリッド付 ジグソーブレード - エスコダイヤモンドグリッド付 ジグソーブレード - エスコ
(1件のレビュー)
用途FRP、レンガ、磁器タイル、大理石、窯業系サイディング1.2mm~15.9mm全長(mm)88.9山数ダイヤモンドグリッド全長×幅W×厚さ(mm)88.9×9.5×0.81シャンク形状Tアズワン品番64-7940-75内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64631553EA854LB-17A
オープン
1,570
1,727(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64631553
2021-07-17
用途: 陶器の加工

陶器の壺に曲線切断を試みたが、時間と忍耐が必要10mmの厚みを5㎜切断に約10分
刃は少し残ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする