32x50mm カットソーブレード

32x50mm カットソーブレード - エスコ32x50mm カットソーブレード - エスコ32x50mm カットソーブレード - エスコ
用途木材、石膏ボード、ポケット切断仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。材質炭素工具鋼刃長(mm)50刃幅(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64631639EA857DR-24
オープン
1,830
2,013(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする