エスコ
20x40mm カットソーブレード
用途
ステンレス、ビス、釘、金属全般切断
仕様
Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。
材質
超硬
刃長(mm)
40
刃幅(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64631684
EA857DR-29
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください