エスコ
[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)
寸法(mm)
96(W)×65(D)×148(H)(最大値)
質量(g)
約140(電池除く)
電源
単3電池×4本(別売)
全光束(Lm)
白色:45 / 電球色:40
光源
白色LED / 電球色LED
電池寿命(時間)
ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時
検知方式
人感、明暗センサー
点灯開始照度(Lux)
約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
アズワン品番
64-2273-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64632016
EA864CB-19A
オープン
¥
3,580
¥
3,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください