2灯 LEDセンサーライト(単1x3本)

2灯 LEDセンサーライト(単1x3本) - エスコ2灯 LEDセンサーライト(単1x3本) - エスコ2灯 LEDセンサーライト(単1x3本) - エスコ2灯 LEDセンサーライト(単1x3本) - エスコ2灯 LEDセンサーライト(単1x3本) - エスコ
仕様
点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)質量(g)約320(充電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)700光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約9.5ヶ月設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64632025EA864CB-27A
オープン
7,330
8,063(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする