エスコ
[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)
仕様
照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右方向:約45°可動
付属品
取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個
寸法(mm)
約77(W)×111(D)×127(H)
質量(g)
約140(電池除く)
電源
単2アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)
170
光源
白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)
-20~+40
電池寿命
約20ヶ月(1日10回点灯時)
設置場所
屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)
約4lx
アズワン品番
64-7941-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64632059
EA864CB-41AB
オープン
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください