[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)

[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) - エスコ[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) - エスコ[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) - エスコ[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) - エスコ[単2x3本] LEDセンサーライト(電池式) - エスコ
仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)質量(g)約180(電池除く)電源単2アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約8月(1日10回点灯時)設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lxアズワン品番64-7941-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64632068EA864CB-41BB
オープン
5,320
5,852(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする