1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) - エスコ1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) - エスコ1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) - エスコ1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) - エスコ1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) - エスコ1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) - エスコ

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。
LEDなので省エネなのに明るい。
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。

付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約140(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)170光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64632077EA864CB-43C
オープン
7,060
7,766(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする