曜日別特売

[単4x3本] センサーライト

[単4x3本] センサーライト - エスコ[単4x3本] センサーライト - エスコ[単4x3本] センサーライト - エスコ[単4x3本] センサーライト - エスコ[単4x3本] センサーライト - エスコ
付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12mm)、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(Φ20mm)×1枚材質ABS樹脂寸法(mm)35(W)×40(D)×120(H)質量(g)約59(電池除く)電源単4電池×3本(別売)全光束(Lm)発光部:27、懐中電灯:87光源発光部:電球色LED、懐中電灯:白色LED電池寿命(時間)センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)、懐中電灯モード:約8、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。アズワン品番65-2235-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64632104EA864CB-270
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする