曜日別特売

[単3x3本] LEDセンサーライト

[単3x3本] LEDセンサーライト - エスコ[単3x3本] LEDセンサーライト - エスコ[単3x3本] LEDセンサーライト - エスコ
付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12)×2本、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(47×22mm)×1枚寸法(mm)75(W)×95(D)×115(H)質量(g)約145(電池除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単3電池×3本(別売)全光束(Lm)白色:45、電球色:25光源白色LED、電球色LED電池寿命(時間)センサーモード:約14ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約26、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。アズワン品番65-2235-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64632113EA864CB-272
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする