エスコ
防犯用ダミーカメラ(屋内外用)
仕様
カメラサイズ:178×79×190mm
ブラケットサイズ:Φ79×105(L)mm
自動首振り角度:左右各約22.5°
材質
ABS樹脂
質量(g)
256
電源
単3電池×2本(別売)
動作時間
1回当たり約30秒で首振り回数は約3回(ON-OFFのスイッチ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64632147
EA864CD-46
オープン
¥
3,040
¥3,344
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください