曜日別特売

2.47-2.91m 脚 立(伸縮脚/ワイドステップ)

2.47-2.91m 脚 立(伸縮脚/ワイドステップ) - エスコ
踏ざん踏面幅(mm)60設置寸法・奥行(mm)1689~1958設置寸法・幅(mm)768~848天板寸法(mm)251×160アズワン品番64-2274-81収納寸法・幅(mm)768収納寸法・奥行(mm)172収納寸法・高さ(mm)2624内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64632759EA903-7A2624×768×17215.1
オープン
70,600
77,660(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥3,900/税込¥4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする