27.0cm 静電気帯電防止作業靴

27.0cm 静電気帯電防止作業靴 - エスコ27.0cm 静電気帯電防止作業靴 - エスコ
形状ローカットホワイト質量(g)550(両足)サイズ(cm)27材質(アッパー)PU材質(ソール)PU機能クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性JIS規格JIS T 8103準拠アズワン品番65-2239-15甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64633145EA910EA-27A
オープン
6,940
7,634(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする