曜日別特売

[M] 靴中敷(衝撃吸収型)

[M] 靴中敷(衝撃吸収型) - エスコ
材質表生地:ポリエステル、中白地:ポリウレタン・ポリウレタン樹脂厚さ(mm)踵6.5、土踏ず:7、先端:3寸法(mm)長さ:266、幅:96適合寸法(cm)25.0~25.5内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64633328EA910ZD-11
オープン
2,240
2,464(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする