曜日別特売

2.7x3.6m UVシート(軽量タイプ)

2.7x3.6m UVシート(軽量タイプ) - エスコ2.7x3.6m UVシート(軽量タイプ) - エスコ
材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.18サイズ2.7×3.6m呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64633373EA911AB-92
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする