エスコ
3.6x5.4m UVシート(軽量タイプ)
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.18
サイズ
3.6×5.4m
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64633389
EA911AB-93
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください