エスコ
46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツ
高所からの液漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
付属品
ホース接続用アダプタ、バンジーコード×4
材質
ビニール
寸法(mm)
Φ46×46
質量(kg)
1
容量(L)
26
アズワン品番
64-2275-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64633443
EA911AB-131
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください