2.0x3.0m 間仕切りシート

2.0x3.0m 間仕切りシート - エスコ2.0x3.0m 間仕切りシート - エスコ
仕様チェーン通し穴径:約Φ45mm材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)2.07幅(m)3アズワン品番64-2275-64内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64633477EA911AF-403
オープン
24,200
26,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする